Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhalter Clip-Fix 50x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhalter Clip-Fix 50x60cm
Bildhalter Clip-Fix 50x60cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA794714
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     63042
EAN/GTIN:
     4007249630421
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
  • rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
  • Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
  • inklusive Schwerlastaufhänger
  • dezente Wirkung sorgt für zeitloses Ambiente
  • passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
Bruttogewicht:
2.1010 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Hama
Material:
Glas
Produktbreite:
50 cm
Produkthöhe:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, hama bildhalter, bildhalter, Bilderrahmen, Urkundenrahmen, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.