Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

KlebebandabrollerScotch leer bis 19mmx33m schwarz (C4210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KlebebandabrollerScotch leer bis 19mmx33m schwarz (C4210)
KlebebandabrollerScotch leer bis 19mmx33m schwarz (C4210)
Artikel-Nr.:  467-KATA793596
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  C4210
EAN/GTIN:  0021200701962
Artikeldatenblatt
Tischabroller ausklappbarer Rollenkern. Beschwert, für bequemes Einhand-Abrollen. Ohne Inhalt. Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Lieferung ohne Inhalt
Farbe:
schwarz
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Klebebandabroller
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, Design-Handabroller, Klebefilm, Handabroller, Klebeband
Angebote (9)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 5,89*
1 Tag
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 6,03*
2 Tage
€ 3,75*
ab € 5,46*
€ 6,26*
2 Tage
€ 4,73*
ab € 5,57*
€ 6,38*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 5,82*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 508, transparent, 12 mm x 10 m (95081210)
3M
5081210
ab € 1,08*
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 508, transparent, 19 mm x 10 m (95081910)
3M
5081910
ab € 1,15*
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 508, transparent, 19 mm x 33 m (95081933)
3M
5081933
ab € 2,29*
Zubehör
3M Scotch Klebefilm 550, transparent, 12 mm x 33 m (9055030)
3M
5501233
ab € 0,39*
Zubehör
Klebeband 550, selbstklebend, 12 mm x 10 m, transparent
3M
5501210
ab € 0,1575*
Zubehör
Klebeband 550, selbstklebend, 19 mm x 33 m, transparent
3M
5501933
ab € 0,60*
Zubehör
Klebeband Magic™ Tape 810, permanent, 12 mm x 33 m, tr
3M
M8101233
ab € 1,28*
Zubehör
Klebeband Magic™ Tape 810, permanent, 19 mm x 10 m, tr
3M
M8101910
ab € 0,81*
Zubehör
Klebefilm Scotch 550 transp. 19mmx10m
3M
5501910
ab € 0,25875*
Zubehör
Scotch® Klebeband 508/5081233 33mx12mm transparent 26mm Inh.12
3M
5081233
ab € 2,54*
Zubehör
Scotch® Klebeband Crystal Clear/C6001210 10mx12mm unsparent
3M
C6001210
ab € 0,44*
Zubehör
Scotch® Klebeband Crystal Clear/C6001233 33mx12mm transparent
3M
C6001233
ab € 0,92*
Zubehör
Scotch® Klebeband Crystal Clear/C6001910 10mx19mm transparent
3M
C6001910
ab € 0,61*
Zubehör
Scotch® Klebeband Crystal Clear/C6001933 33mx19mm transparent
3M
C6001933
ab € 1,36*
Zubehör
Scotch® Klebeband Magic™/M8101933 33mx19mm matt 26mm
3M
M8101933
ab € 1,66*
Zubehör
Scotch® Klebeband Magic™/M8111933 33mx19mm matt 26mm
3M
M8111933
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG