Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA785655 Herst.-Nr.: 515569 EAN/GTIN: 4018474515568 |
| |
|
| | |
| - Farbband verwendbar für:Mai 4234 Mai 4236 Mai 4237 Unisys AP 1357 Unisys AP 1359 Utax ML 520 Oki ML 520 Elite Oki ML 521 Oki ML 521 Elite Oki ML 590 Oki ML 590 Elite Oki ML 591 Oki ML 591 Elite
- Ausführung: Nylon, HD Re-Ink
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: 8mm/1,8m
- Gerätetyp: OKI ML590/591
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1.8 m | Breite: | 8 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | PA (Polyamid) / Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckband, Drucker, Drucker-Farbband, Druckerband, Druckerfarbband, EDV, EDV-Druckerfarbband, EDVDruckerfarbband, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Gewebe, Gewebe-Druckerfarbband, GewebeDruckerfarbband, Gewebefarbband, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Farbband, Nadeldrucker-Zube, NadeldruckerFarbband, NadeldruckerZube, Zube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,01* | € 6,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 6,26* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,44* | € 6,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,08* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|