|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA784221 Herst.-Nr.: 216805Consumer EAN/GTIN: 4027133004107 |
| |
|
|  |  |
 | - Faltentasche, 4 cm Falte und Klotzboden,
- aus reißfestem, wasserfestem, hervorragend bedruckbaren Enduro Material
- Ideal für Ihre anspruchsvolle Geschäftspost, Buch und Katalogversand
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Faltentasche | Besonderheiten: | mit Klotzboden | DIN-Format: | C4 | Falte: | 40 mm | Farbe: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Marke: | Allpa | Material: | Enduro | Papiergewicht: | 130 g/qm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, farbige Briefumschläge, Seitenfaltentasche, Versandtasche C4, faltentaschen c4 130g weiß, briefumschlag c4 haftklebend, briefumschlag c4 weiß, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen |
|  |  |
| |