Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA784129 Herst.-Nr.: 13619HC EAN: 0734646132510 |
| | |
|
|  |  |
 | Lexmark Tintenpatronen. passend für folgende Geräte:- Brother LW 700 I
- Brother LW 710
- Brother LW 730 I
- Brother LW 750 IC
- Brother LW 770 I
- Brother LW 800 IC
- Brother LW 810 IC
- Brother LW 810 IC BL
- Brother LW 830 IC
- Brother LW 840 IC
- Compaq IJ 200
- Daewoo FB 101
- DE TE WE Vari-FAX 2002
- DE TE WE Vari-FAX 3000
- DE TE WE Vari-FAX 3100
- DE TE WE Vario-FAX 3100
- Fargo Signature
- IBM 4076
- IBM 4076-1020
- IBM 4076-150 C
- IBM 4076-2 C
- IBM Medley 4 C
- IBM Medley 4 SX
- IBM Medley 4 X
- Integrex Colourjet Master
- Kyocera Pointsource VI 7360
- Kyocera TC 300
- Kyocera/Mita TC 300
- Lanier 3110 FAX
- Lanier 3120 Color
- Lanier MFD 3120
- Lexmark Color Jetprinter 1000
- Lexmark Color Jetprinter 1000 XL
- Lexmark Color Jetprinter 1020
- Lexmark Color Jetprinter 1100
- Lexmark Color Jetprinter 2030
- Lexmark Color Jetprinter 2050
- Lexmark Color Jetprinter 2055
- Lexmark Color Jetprinter 3000
- Lexmark Execjet II
- Lexmark Execjet II C
- Lexmark Winwriter 100
- Lexmark Winwriter 150 C
- Mita FS 1200 N12
- Mita TC 300
- OKI Okijet 2010
- OKI Okijet 300 C
- OKI Okijet 3030
- Olympia CP 1000
- Olympia Olyfax 750
Weitere Informationen:  |  | Deckungsgrad: | 5 % | max. Anzahl der Druckseiten: | 300 | Ausführung: | Tintenpatrone | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | SF3100/4100/4200 | Marke: | Lexmark | Farbe: | farbig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Compaq, Druckerpatrone Detewe, Druckerpatrone IBM, Druckerpatrone Integrex, Druckerpatrone Konica Minolta, Druckerpatrone Kyocera Mita, Druckerpatrone Lanier, Druckerpatrone Lasermaster, Druckerpatrone Lexmark, Druckerpatrone Minolta, Druckerpatrone OKI, Druckerpatrone Olympia, Druckerpatrone QMS, Druckerpatrone Sharp, Druckerpatrone Toshiba, Druckkopf, Fototinte Commodore, Fototinte Compaq, Fototinte Lexmark, Lexmark, Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
|  |  |
|
 |  | Angebote (27) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 7,90* |
€ 23,31* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 23,49* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 23,72* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 23,99* |  |  |  | mcbuero | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,19* | € 31,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|