Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckkopf Lexmark 13400HC schwarz (13400HC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Druckkopf Lexmark 13400HC schwarz (13400HC)
Artikel-Nr.:  467-KATA784013
Hersteller:  Lexmark
Herst.-Nr.:  13400HC
EAN:  0734646132596
Artikeldatenblatt
für CJP 1000/1020/1100/1020/2030/2050/3000/ Win Writer 150C, ExceJet IIC, ExceJet II,.

passend für folgende Geräte:
  • Brother LW 700 I
  • Brother LW 710
  • Brother LW 730 I
  • Brother LW 750 IC
  • Brother LW 770 I
  • Brother LW 800 IC
  • Brother LW 810 IC
  • Brother LW 810 IC BL
  • Brother LW 830 IC
  • Brother LW 840 IC
  • Compaq IJ 200
  • Daewoo FB 101
  • DE TE WE Vari-Fax 2002
  • DE TE WE Vari-Fax 3000
  • DE TE WE Vari-Fax 3100
  • DE TE WE Vario-Fax 3100
  • Fargo Signature
  • IBM 4076
  • IBM 4076-1020
  • IBM 4076-150 C
  • IBM 4076-2 C
  • IBM Medley 4 C
  • IBM Medley 4 SX
  • IBM Medley 4 X
  • Integrex ColourJet Master
  • Kyocera KM-2020
  • Kyocera KM-7530 SPN
  • Kyocera TC 300
  • Kyocera/Mita KM-2050
  • Kyocera/Mita KM-7530 SPN
  • Kyocera/Mita TC 300
  • Lanier 3110 Fax
  • Lanier 3120 Color
  • Lanier MFD 3120
  • Lexmark Color JetPrinter 1000
  • Lexmark Color JetPrinter 1000 XL
  • Lexmark Color JetPrinter 1020
  • Lexmark Color JetPrinter 1100
  • Lexmark Color JetPrinter 2030
  • Lexmark Color JetPrinter 2050
  • Lexmark Color JetPrinter 2055
  • Lexmark Color JetPrinter 3000
  • Lexmark ExecJet II
  • Lexmark ExecJet II C
  • Lexmark Winwriter 100
  • Lexmark Winwriter 150 C
  • Mita TC 300
  • OKI OkiJet 2010
  • OKI OkiJet 300 C
  • OKI OkiJet 3030
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
600
Ausführung:
Tintenpatrone
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
Color Jetprinter 1000/1020/1100/2030/2050/2055/3000, ExeJet II 4076/C, Winwriter
Marke:
Lexmark
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Lexmark-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Detewe, Druckerpatrone IBM, Druckerpatrone Integrex, Druckerpatrone Konica Minolta, Druckerpatrone Kyocera Mita, Druckerpatrone Lanier, Druckerpatrone Lasermaster, Druckerpatrone Lexmark, Druckerpatrone Minolta, Druckerpatrone OKI, Druckerpatrone Olympia, Druckerpatrone QMS, Druckerpatrone Sharp, Druckerpatrone Toshiba, Druckkopf, Lexmark, Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 7,90*
€ 22,14*
2 Tage
pro Stück
€ 3,00*
€ 22,28*
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 22,77*
2 Tage
pro Stück
€ 7,50*
€ 22,81*
mcbuero
pro Stück
€ 4,19*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lexmark
13619HC
€ 22,94*
€ 27,30
Ähnlich
Lexmark
15M0125E
€ 30,66*
€ 36,49
Ähnlich
Lexmark
15M2619E
€ 16,14*
€ 19,21
Ähnlich
Lexmark
17G0050E
€ 19,01*
€ 22,62
Ähnlich
Lexmark
17G0648E
€ 14,12*
€ 16,80
Ähnlich
Lexmark
18C0031E
€ 18,84*
€ 22,42
Ähnlich
Lexmark
18C0034E
€ 16,04*
€ 19,09
Ähnlich
Lexmark
18C0035E
€ 18,93*
€ 22,53
Ähnlich
Lexmark
18L0000E
€ 27,54*
€ 32,77
Ähnlich
Lexmark
18L0032E
€ 18,13*
€ 21,57
Ähnlich
Canon
BC-30
€ 34,61*
€ 41,19
Ähnlich
Canon
0881A002
€ 24,79*
€ 29,50
Ähnlich
Canon
0885A002
€ 28,50*
€ 33,92
Ähnlich
Canon
0895A002
€ 32,30*
€ 38,44
Ähnlich
Canon
BC21E
€ 46,54*
€ 55,38
Ähnlich
Canon
BJI-642
€ 14,46*
€ 17,21
Ähnlich
Lexmark
140198X
€ 68,54*
€ 81,56
Ähnlich
Lexmark
140109A
€ 105,83*
€ 125,94
Ähnlich
Lexmark
12AX1970E
€ 23,44*
€ 27,89
Ähnlich
Lexmark
1382050
€ 25,64*
€ 30,51
Ähnlich
Lexmark
1382060
€ 16,41*
€ 19,53
Ähnlich
Lexmark
15MX120E
€ 28,14*
€ 33,49
Ähnlich
Lexmark
15M0640
€ 28,11*
€ 33,45
Ähnlich
Lexmark
17G0060
€ 26,82*
€ 31,92
Ähnlich
Lexmark
10N0016
€ 22,01*
€ 26,19
Ähnlich
Lexmark
10N0026
€ 25,49*
€ 30,33
Ähnlich
Lexmark
10NX217E
€ 16,42*
€ 19,54
Ähnlich
Lexmark
10NX227E
€ 18,06*
€ 21,49
Ähnlich
Lexmark
12A1975
€ 37,20*
€ 44,27
Ähnlich
Lexmark
12A1980
€ 31,77*
€ 37,81
Ähnlich
Lexmark
12A1985
€ 42,93*
€ 51,09
Ähnlich
Lexmark
12A1990
€ 19,60*
€ 23,32
Ähnlich
Lexmark
15M0120/15MX120E
€ 32,35*
€ 38,50
Ähnlich
Lexmark
0012S0400
€ 55,22*
€ 65,71
Ähnlich
Lexmark
13L0034
€ 30,19*
€ 35,93
Ähnlich
Lexmark
1299095
€ 40,39*
€ 48,06
Ähnlich
Lexmark
12G3420
€ 448,01*
€ 533,13
Ähnlich
Lexmark
12A8940
€ 20,88*
€ 24,85
Ähnlich
Lexmark
1337765
€ 31,69*
€ 37,71
Ähnlich
Kyocera
TK-12
€ 52,58*
€ 62,57
Ähnlich
Lexmark
12B0090
€ 188,24*
€ 224,01
Ähnlich
Lexmark
0013T0101
€ 111,48*
€ 132,66
Ähnlich
Lexmark
13T0301
€ 77,74*
€ 92,51
Ähnlich
Lexmark
12G3425
€ 134,53*
€ 160,09
Ähnlich
Lexmark
12A8601
€ 74,49*
€ 88,64
Ähnlich
Lexmark
13400HC
€ 22,77*
€ 27,10
Ähnlich
k.A.
13619HC
€ 33,25*
€ 39,57
Ähnlich
Canon
0907A002
€ 40,90*
€ 48,67
Ähnlich
Canon
0905A002
€ 37,34*
€ 44,43
Ähnlich
Canon
0917A007
€ 35,24*
€ 41,94
Ähnlich
Canon
0918A008
€ 35,89*
€ 42,71
Ähnlich
Canon
BCI10BK
€ 14,41*
€ 17,15
Ähnlich
Canon
BCI11BK
€ 10,26*
€ 12,21
Ähnlich
Canon
0958A002
€ 19,72*
€ 23,47
Ähnlich
Canon
0954A002
€ 7,74*
€ 9,21
Ähnlich
Canon
BCI21C
€ 17,66*
€ 21,02
Ähnlich
Canon
BCI61
€ 21,97*
€ 26,14
Ähnlich
Pelikan
339669
€ 20,37*
€ 24,24
Ähnlich
Pelikan
348791
€ 19,33*
€ 23,00
Ähnlich
Pelikan
339294
€ 16,57*
€ 19,72
Ähnlich
HP
51625AE
€ 28,39*
€ 33,78
Ähnlich
HP
51626AE
€ 24,64*
€ 29,32
Ähnlich
HP
51629AEABD
€ 25,98*
€ 30,92
Ähnlich
HP
51633ME
€ 23,68*
€ 28,18
Ähnlich
HP
51640AE
€ 21,79*
€ 25,93
Ähnlich
HP
51640CE
€ 26,44*
€ 31,46
Ähnlich
HP
51641AE
€ 25,29*
€ 30,10
Ähnlich
HP
51644CE
€ 27,45*
€ 32,67
Ähnlich
HP
51644ME
€ 27,45*
€ 32,67
Ähnlich
HP
51644YE
€ 24,24*
€ 28,85
Ähnlich
HP
51645AE
€ 22,45*
€ 26,72
Ähnlich
HP
51649AE
€ 25,27*
€ 30,07
Ähnlich
HP
C1823DE
€ 27,00*
€ 32,13
Ähnlich
HP
C4836AE
€ 23,80*
€ 28,32
Ähnlich
HP
C4837AE
€ 23,80*
€ 28,32
Ähnlich
HP
C4838AE
€ 23,80*
€ 28,32
Ähnlich
HP
C4841A
€ 26,76*
€ 31,84
Ähnlich
HP
C6615DE
€ 21,35*
€ 25,41
Ähnlich
HP
C6625AE
€ 22,32*
€ 26,56
Ähnlich
Expro
13400HC
€ 13,49*
€ 16,05
Ähnlich
Olivetti
83570
€ 28,97*
€ 34,47
Ähnlich
k.A.
140191A
€ 81,77*
€ 97,31
Ähnlich
k.A.
140198A
€ 63,07*
€ 75,05
Ähnlich
k.A.
001380520
€ 201,21*
€ 239,44
Ähnlich
Kyocera
TK-11
€ 33,25*
€ 39,57
Ähnlich
Kyocera
TK-20H
€ 89,53*
€ 106,54
Ähnlich
Kyocera
TK-30H
€ 119,34*
€ 142,01
Ähnlich
Xerox
016-1684-00
€ 95,51*
€ 113,66