Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehkomformatte 3M Safety-Walk 90x150cm rutschfest schwarz (5270E915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Stehkomformatte 3M Safety-Walk 90x150cm rutschfest schwarz (5270E915)
Artikel-Nr.:  467-KATA782954
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  5270E915
EAN:  0048011545776
  • Stehkomformatte aus extra starken, flexiblen Vinyl-Schlingen mit geschlossener Oberfläche, die durch die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts über die Kontaktfläche zum Schuh eine ausgezeichnete Komfortwirkung bietet und Bein- und Rückenschmerzen reduziert.
  • Die geschlossene Oberfläche bietet gute Rutschhemmung, verhindert eine Eindringen von Spänen und Kleinteilen in die Matte und ermöglicht eine leichte Reinigung vor Ort.
  • Ideal für Messen, Thekenbereiche, ...
Weitere Informationen:
Produktlänge:
90 cm
Produktbreite:
150 cm
Form:
quadratisch
Bodenart:
Stehkomfortmatte
Material:
Vinyl- Schlingen
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > Möbel, Beleuchtung > Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Schutzmatte, Schutzmatte für Hartboden, Schutzmatte für Teppichboden, Stuhlunterlage, Teppichschutzmatte, Hartbodenschutzmatte, Bürostuhlunterlage
Angebote (8)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 204,38*
mcbuero
Frei Haus
€ 204,39*
2 Tage
€ 4,50*
€ 207,06*
1 Tag
€ 4,95*
€ 212,92*
1 Tag
Frei Haus
€ 213,10*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M
STBN915
€ 269,00*
€ 320,11
Ähnlich
3M
STSZ915
€ 269,00*
€ 320,11
Ähnlich
3M
STBN93
€ 538,05*
€ 640,28
Ähnlich
3M
STSZ93
€ 538,05*
€ 640,28
Ähnlich
3M
STSZ96
€ 1.076,10*
€ 1.280,56
Ähnlich
3M
5270E609
€ 86,35*
€ 102,76
Ähnlich
3M
5270E930
€ 431,75*
€ 513,78
Ähnlich
3M
5270E960
€ 863,47*
€ 1.027,53
Ähnlich
3M
5270E915
€ 246,59*
€ 293,44
Ähnlich
3M
65GU915
€ 105,73*
€ 125,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG