Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA782946 Herst.-Nr.: Logomatte9090 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Kombinieren Sie Ihren Namen mit einem hohen Grad and Funktionalität.
- Graphische Reproduktion in Fotoqualität durch 400dpi, 31 Standardfarben ohne Einschränkung bei der Anzahl der Farben pro Matte.
- Widerstandsfähig durch Begehungen/Tag bis 5.000. Nomad Aqua ist ein textiler Bodenbelag mit patentierter Polypropylen-2-Faserstruktur für Innenbereiche.
- Während die feine Faser große Mengen Nässe aufnimmt, stoppt die grobe Faser den Schmutz und nimmt ihn in sich auf.
- Der Belag ist mit einem durchgehend festen Vinyl-Rücken ausgestattet, der nicht nur den Bodenbelag vor Schmutz und Nässe schützt, sondern auch für eine sichere Verlegung sorgt.
- Lieferung: 3 Wochen nach Auftragsklärung.
Weitere Informationen:  |  | Produktlänge: | 90 cm | Produktbreite: | 90 cm | Form: | quadratisch | Bodenart: | Logomatte | Material: | 2-Faser Technologie | Farbe: | mit individuellem Logodruck |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Matte, Fußabtreter, Fußmatte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 243,98* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 245,46* |  |  |  | mcbuero | 56 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 255,62* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 262,86* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 278,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|