Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier 300x70cm 70g/qm zitrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftpapier 300x70cm 70g/qm zitrone
Kraftpapier 300x70cm 70g/qm zitrone
Artikel-Nr.:
     467-KATA782491
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95715c
EAN/GTIN:
     3065503049151
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
Einschlagpapier
  • Farbig, gerilltes Kraftpapier
  • sehr beliebt aufgrund seiner hohen Qualität
  • tief in der Masse gefärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
70cmx3m
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.1676 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
Zitrone
Marke:
Clairefontaine
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
3 m
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, clairefontaine packpapier, Bastelpapier, Einschlagpapier-Rolle, EinschlagpapierRolle, Packmittel, Rolle, Verpackungspapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,71*
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 3,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,59* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
95702C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95706C
ab € 1,16*
Sonstiges
Clairefontaine
95708C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95711C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95713C
ab € 1,15*
Sonstiges
Clairefontaine
95714C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95721C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95727C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95729C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95732C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95733C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95751C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95754C
ab € 1,72*
Sonstiges
Clairefontaine
95755C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95758C
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.