Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA782158 Herst.-Nr.: 557000 EAN/GTIN: 4005546502588 |
| |
|
| | |
| - Tischständer VARIO TABLE 10
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 Stück
- Befestigungstechnik: Tischständer in L-Form
- die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln, inkl. 10 Reiter, 58 mm breit
- Werkstoff: Metall
- Farbe: hellgrau
- Farbe der Sichttafel: je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau
- max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln
- Größe (B x H x T): 275 x 395 x 16 mm
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Standfuß | Besonderheiten: | Tischständer | Breite: | 275 mm | Bruttogewicht: | 2.088 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | hellgrau | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall | Öffnung: | oben | Rahmenfarbe: | sortiert | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5570, Bodenständer, Drehständer, Halter, Kassenständer, Sichttafel, Sichttafel-Halter, Sichttafel-Ständer, Sichttafelhalter, Sichttafelständer, Ständer, Tafelständer, Tischständer, Tischstativ |
| | |
| | | Angebote (61) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 45,22* | € 55,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 45,93* | € 56,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 46,02* | € 56,31* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 47,38* | € 58,04* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 47,92* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|