Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA775349 Herst.-Nr.: 50332 EAN/GTIN: 4004182503324 |
| |
|
| | |
| - Die Formblätter bieten genügend Platz um Adressen und alle Nummen einzutragen.
- Durch die Anfangsbuchstaben im oberen Feld können Sie Ihr Register individuell aufbauen und bei den häufigen Buchstaben mehrere Blätter verwenden.
- Inhalt = 16 Blatt
- Format: Midi 9,6 x 17,2 cm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 16 | Blattformat: | 96x172mm | Breite: | 96 mm | Kalenderart: | Formulare | Länge: | 172 mm | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Systemplaner Adressverzeichnis, Systemplaner Notizen, Ersatz-Register, Systemplaner-Register, chronoplan buchkalender, systemplaner adressverzeichnis, Adressenblätter, Adressvordruck, Einlagen, Formblatt, Kalendereinlagen, Timer, Timer-Zubehör, TimerZubehör, Zeitplaner, Zeitplaner-Zubehör, Zeitplanerzubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,79* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,85* | € 3,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,83* | € 3,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,91* | € 3,43* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,32* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Blätter (ab € 0,11438* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|