Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774815 Herst.-Nr.: L4761-25 EAN/GTIN: 4004182047613 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrücken-Etiketten
- 192x61 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiß
- 30 Blatt / 120 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz usw.)
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Besonderheiten: | für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...) | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 61 mm | Etikettenhöhe: | 192 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 120 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, L476, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,28* | € 10,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,24* | € 10,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,04* | € 11,48* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,35* | € 12,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,45* | € 12,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0845* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|