Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inkjetfolie A4 0,11mm klar VE=10 Blatt (2503)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Inkjetfolie A4 0,11mm klar VE=10 Blatt (2503)
Artikel-Nr.:  467-KATA773402
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  2503
EAN:  4004182025031
Artikeldatenblatt
  • Overhead-Folie für Inkjet-Drucker
  • Inkjet-Drucker, bis zu 9600 dpi
  • Polyester, klar, stapelverarbeitbar
  • einseitig
  • klar, beschichtet, stapelverarbeitbar
  • Format: A4
  • Folienstärke: 110 Micron
  • hinterklebtes Papier: Nein
  • Sensorstreifen: Nein
  • Packungsinhalt: 10
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Materialstärke:
0,11 mm
Eignung:
InkJet
Farbe:
transparent
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > InkJet-Folien
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Zweckform, Adressenbuch, Faxformular, PC-Drucker-Formular, Internet-Adressenbuch, Gesprächsnotiz, PC-Formular, Telefonnotiz, Hausmitteilung, Kurzbrief, Kolonnen-Durchschreibebuch, Eilt sehr, Kurznotiz, Kurzmitteilung, Telefaxformular, Durchschreibebuch, Begleitnotiz
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 6,59*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 6,59*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 6,83*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 6,90*
mcbuero
pro Paket
€ 5,87*
€ 7,05*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M
2280-100
€ 31,59*
€ 37,59
Ähnlich
3M
2410-100
€ 27,02*
€ 32,15
Ähnlich
3M
2500-100
€ 21,68*
€ 25,80
Ähnlich
3M
3460-50
€ 38,55*
€ 45,87
Ähnlich
5 Star
155150
€ 13,20*
€ 15,71
Ähnlich
5 Star
155302
€ 11,25*
€ 13,39
Ähnlich
5 Star
201092
€ 9,38*
€ 11,16
Ähnlich
5 Star
201109
€ 11,17*
€ 13,29
Ähnlich
5 Star
425809
€ 9,48*
€ 11,28
Ähnlich
5 Star
201196
€ 8,60*
€ 10,23
Ähnlich
5 Star
201108
€ 12,19*
€ 14,51
Ähnlich
Zweckform
2500
€ 14,10*
€ 16,78
Ähnlich
Zweckform
2501
€ 57,10*
€ 67,95
Ähnlich
Zweckform
2502
€ 20,15*
€ 23,98
Ähnlich
Zweckform
2504
€ 21,20*
€ 25,23
Ähnlich
Zweckform
2588
€ 10,17*
€ 12,10
Ähnlich
Zweckform
2571
€ 9,33*
€ 11,10
Ähnlich
Zweckform
C2085-2
€ 8,93*
€ 10,63
Ähnlich
Zweckform
6119
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Zweckform
6120
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Zweckform
6121
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Zweckform
2555
€ 9,43*
€ 11,22
Ähnlich
Zweckform
2559
€ 15,72*
€ 18,71
Ähnlich
Zweckform
J8867-5
€ 18,37*
€ 21,86
Ähnlich
Zweckform
J8871-5
€ 18,37*
€ 21,86
Ähnlich
Zweckform
3555
€ 12,82*
€ 15,26
Ähnlich
Zweckform
3552
€ 15,54*
€ 18,49
Ähnlich
Zweckform
3560
€ 29,88*
€ 35,56
Ähnlich
Zweckform
3480
€ 68,18*
€ 81,13
Ähnlich
Zweckform
3490
€ 8,53*
€ 10,15
Ähnlich
Epson
C13S041175
€ 90,21*
€ 107,35
Ähnlich
HP
C3832A
€ 20,85*
€ 24,81
Ähnlich
HP
C3835A
€ 39,78*
€ 47,34
Ähnlich
Lexmark
1053741
€ 32,75*
€ 38,97
Ähnlich
3M
CG3720
€ 29,25*
€ 34,81
Ähnlich
3M
CG3700
€ 26,98*
€ 32,11
Ähnlich
3M
CG3300
€ 13,39*
€ 15,93
Ähnlich
HP
92296U
€ 21,22*
€ 25,25
Ähnlich
Zweckform
2503
€ 6,59*
€ 7,84
Ähnlich
Sigel
DL525
€ 2,96*
€ 3,52
Ähnlich
Sigel
SD005
€ 4,37*
€ 5,20
Ähnlich
Zweckform
904
€ 3,16*
€ 3,76
Ähnlich
Sigel
DL625
€ 1,98*
€ 2,36
Ähnlich
Zweckform
3483
€ 25,11*
€ 29,88
Ähnlich
Zweckform
3424
€ 25,38*
€ 30,20
Ähnlich
Zweckform
3478
€ 25,25*
€ 30,05
Ähnlich
Zweckform
3475
€ 25,38*
€ 30,20
Ähnlich
Zweckform
3474
€ 25,25*
€ 30,05
Ähnlich
Zweckform
3481
€ 24,84*
€ 29,56
Ähnlich
Exponent
70171
€ 26,60*
€ 31,65
Ähnlich
Exponent
70173
€ 26,60*
€ 31,65
Ähnlich
Exponent
70161
€ 22,16*
€ 26,37
Ähnlich
Exponent
70162
€ 26,21*
€ 31,19
Ähnlich
Exponent
70121
€ 19,11*
€ 22,74
Ähnlich
Exponent
70122
€ 21,78*
€ 25,92
Ähnlich
Exponent
70101
€ 21,85*
€ 26,00
Ähnlich
Exponent
70142
€ 13,19*
€ 15,70
Ähnlich
Exponent
70113
€ 26,60*
€ 31,65
Ähnlich
Exponent
70131
€ 15,56*
€ 18,52
Ähnlich
Exponent
70111
€ 8,12*
€ 9,66
Ähnlich
Exponent
70103
€ 14,75*
€ 17,55
Ähnlich
Exponent
70104
€ 14,28*
€ 16,99
Ähnlich
5 Star
1019
€ 0,90*
€ 1,07
Ähnlich
Sigel
FX215
€ 1,44*
€ 1,71
Ähnlich
Zweckform
1741
€ 3,03*
€ 3,61
Ähnlich
Sigel
SD009
€ 4,36*
€ 5,19
Ähnlich
Sigel
KF213
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Sigel
SD008
€ 3,00*
€ 3,57
Ähnlich
Sigel
KM225
€ 2,09*
€ 2,49
Ähnlich
Sigel
FX415
€ 2,43*
€ 2,89
Ähnlich
Sigel
FX515
€ 1,87*
€ 2,23
Ähnlich
Sigel
TN515
€ 1,45*
€ 1,73
Ähnlich
5 Star
41559
€ 0,89*
€ 1,06
Ähnlich
Sigel
GE513
€ 1,20*
€ 1,43
Ähnlich
Sigel
GE515
€ 1,34*
€ 1,59
Ähnlich
5 Star
1018
€ 0,94*
€ 1,12
Ähnlich
Zweckform
2593
€ 11,50*
€ 13,69
Ähnlich
Zweckform
2573
€ 22,65*
€ 26,95
Ähnlich
Zweckform
2554
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Zweckform
2556
€ 16,18*
€ 19,25
Ähnlich
Regulus
SC 40 A4
€ 48,63*
€ 57,87
Ähnlich
Regulus
SC 42 A4
€ 48,63*
€ 57,87
Ähnlich
Regulus
SC 44 A4
€ 58,81*
€ 69,98
Ähnlich
Regulus
SC 46 A4
€ 58,81*
€ 69,98
Ähnlich
Regulus
SC 22 A3
€ 52,24*
€ 62,17
Ähnlich
IBM
22L0051
€ 231,98*
€ 276,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG