Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA77333X Herst.-Nr.: 1736 EAN: 4004182017364 |
| | |
|
|  |  |
 | - Formulare Quittung, inklusive MwSt.
- 54 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- 1. und 2. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend
- Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Durchschläge: 1, gelb
- Papierformat: A6 quer
- Papiergröße: 148 x 105 mm (B x H)
- 2 x 40 Blatt
Weitere Informationen:  |  | Format: | 148x105 mm | DIN-Format: | A6 | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 40 Blatt | selbstdurchschreibend: | ja | nummeriert: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Quittungsformular, Zweckform, Buchungsformular, Kassenzettelaufrechnungsblock, Einnahmebeleg, Kassenabrechnung, Mahnbescheid, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, PC-Zahlungserinnerung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Gutschein, Einnahmeformular, Kassenblock, PC-Drucker-Formular, Mietquittung, Kassenzettelblock, Bilanz- und Betriebsübersicht, Zahlungserinnerung, PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, Mahnung, PC-Zahlschein, Rechnungsformular, Rechnung, Ausgabeformular, Zimmerrechnungsformular, PC-Formular, PC-Rechnungsformular, Zahlschein, Ausgabe-/Einnahmebeleg |
|  |  |
|
 |  | Angebote (17) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 1,65* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 1,73* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 1,73* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 1,76* |  |  |  | mcbuero | |  |  | 1 |  |  | € 5,87* | € 1,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,83* | € 4,56 | Ähnlich | | | | € 4,08* | € 4,86 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 3,10* | € 3,69 | Ähnlich | | | | € 6,20* | € 7,38 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 1,83* | € 2,18 | Ähnlich | | | | € 8,00* | € 9,52 | Ähnlich | | | | € 3,97* | € 4,72 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 1,79* | € 2,13 | Ähnlich | | | | € 3,02* | € 3,59 | Ähnlich | | | | € 0,98* | € 1,17 | Ähnlich | | | | € 1,58* | € 1,88 | Ähnlich | | | | € 1,68* | € 2,00 | Ähnlich | | | | € 1,58* | € 1,88 | Ähnlich | | | | € 0,94* | € 1,12 | Ähnlich | | | | € 3,48* | € 4,14 | Ähnlich | | | | € 3,39* | € 4,03 | Ähnlich | | | | € 5,05* | € 6,01 | Ähnlich | | | | € 2,28* | € 2,71 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 1,74* | € 2,07 | Ähnlich | | | | € 1,45* | € 1,73 | Ähnlich | | | | € 3,83* | € 4,56 | Ähnlich | | | | € 8,56* | € 10,19 | Ähnlich | | | | € 7,06* | € 8,40 | Ähnlich | | | | € 7,06* | € 8,40 | Ähnlich | | | | € 4,82* | € 5,74 | Ähnlich | | | | € 1,79* | € 2,13 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 0,62* | € 0,74 | Ähnlich | | | | € 1,36* | € 1,62 | Ähnlich | | | | € 0,90* | € 1,07 | Ähnlich | | | | € 1,43* | € 1,70 | Ähnlich | | | | € 1,67* | € 1,99 | Ähnlich | | | | € 1,75* | € 2,08 | Ähnlich | | | | € 2,78* | € 3,31 | Ähnlich | | | | € 3,02* | € 3,59 | Ähnlich | | | | € 1,01* | € 1,20 | Ähnlich | | | | € 1,69* | € 2,01 | Ähnlich | | | | € 3,67* | € 4,37 | Ähnlich | | | | € 4,75* | € 5,65 | Ähnlich | | | | € 5,79* | € 6,89 | Ähnlich | | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich | | | | € 2,91* | € 3,46 | Ähnlich | | | | € 2,26* | € 2,69 | Ähnlich | | | | € 2,83* | € 3,37 | Ähnlich | | | | € 11,65* | € 13,86 | Ähnlich |  | | | € 2,81* | € 3,34 | Ähnlich |  | | | € 3,06* | € 3,64 | Ähnlich | | | | € 2,39* | € 2,84 | Ähnlich | | | | € 1,29* | € 1,54 | Ähnlich | | | | € 1,65* | € 1,96 | Ähnlich | | | | € 45,83* | € 54,54 |
|  |  |
|
 |
|
|