Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formularbuch Rechnung A5 hoch VE=2x50 Blatt (704)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Formularbuch Rechnung A5 hoch VE=2x50 Blatt (704)
Artikel-Nr.:  467-KATA77292X
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  704
EAN:  4004182007044
Artikeldatenblatt
  • Formulare Rechnung
  • 60 g/qm, Klebebindung
  • beschriftbar mit: Hand
  • 2. Blatt ohne Perforation zum Verbleib im Buch
  • Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
  • Durchschläge: 1, gelb
  • Papierformat: DIN A5
  • Papiergröße: 148 x 210 mm (B x H)
  • 2 x 50 Blatt
Weitere Informationen:
Format:
210x148 mm
DIN-Format:
A5
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
50 Blatt
selbstdurchschreibend:
ja
nummeriert:
nein
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Formularbücher Zweckform
Weitere Suchbegriffe: Buchungsformular, Kassenzettelaufrechnungsblock, Einnahmebeleg, Kassenabrechnung, Mahnbescheid, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, PC-Zahlungserinnerung, Kassenbericht, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Gutschein, Einnahmeformular, Kassenblock, PC-Drucker-Formular, Mietquittung, Kassenzettelblock, Bilanz- und Betriebsübersicht, Zahlungserinnerung, PC-Mahnbescheid, Ausgabebeleg, PC-Rechnung, Mahnung, PC-Zahlschein, Ausgabeformular, Quittungsformular, Quittung, Zimmerrechnungsformular, PC-Formular, PC-Rechnungsformular, Zahlschein, Ausgabe-/Einnahmebeleg
Angebote (14)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 2,54*
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 2,62*
1 Tag
1
€ 5,50*
€ 2,67*
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 2,70*
mcbuero
1
€ 5,87*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zweckform
428
€ 6,20*
€ 7,38
Ähnlich
Zweckform
318
€ 1,83*
€ 2,18
Ähnlich
Zweckform
305
€ 1,83*
€ 2,18
Ähnlich
Zweckform
1756
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Zweckform
721
€ 3,97*
€ 4,72
Ähnlich
Zweckform
723
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Zweckform
L4768-20
€ 8,65*
€ 10,29
Ähnlich
Zweckform
1735
€ 1,79*
€ 2,13
Ähnlich
Zweckform
1737
€ 3,02*
€ 3,59
Ähnlich
Zweckform
302
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
Zweckform
306
€ 1,58*
€ 1,88
Ähnlich
Zweckform
333
€ 2,58*
€ 3,07
Ähnlich
Zweckform
1250
€ 1,68*
€ 2,00
Ähnlich
Zweckform
1736
€ 1,79*
€ 2,13
Ähnlich
Zweckform
321
€ 1,58*
€ 1,88
Ähnlich
Zweckform
300
€ 0,94*
€ 1,12
Ähnlich
Zweckform
1307
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
Zweckform
1730
€ 3,39*
€ 4,03
Ähnlich
Zweckform
1731
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
Zweckform
1732
€ 2,28*
€ 2,71
Ähnlich
Zweckform
706
€ 1,74*
€ 2,07
Ähnlich
Zweckform
705
€ 1,45*
€ 1,73
Ähnlich
Zweckform
L4763-20
€ 7,93*
€ 9,44
Ähnlich
Zweckform
L4764-20
€ 7,93*
€ 9,44
Ähnlich
Zweckform
L4762-20
€ 7,93*
€ 9,44
Ähnlich
Zweckform
L4767-20
€ 7,93*
€ 9,44
Ähnlich
Sigel
SD006
€ 8,56*
€ 10,19
Ähnlich
Sigel
KG425
€ 7,06*
€ 8,40
Ähnlich
Sigel
KG428
€ 7,06*
€ 8,40
Ähnlich
Sigel
SD007
€ 4,82*
€ 5,74
Ähnlich
Sigel
KA515
€ 1,79*
€ 2,13
Ähnlich
Sigel
KA518
€ 1,91*
€ 2,27
Ähnlich
Sigel
KC620
€ 0,57*
€ 0,68
Ähnlich
Zweckform
2835
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Sigel
MO618
€ 1,36*
€ 1,62
Ähnlich
5 Star
300
€ 0,90*
€ 1,07
Ähnlich
5 Star
1735
€ 1,43*
€ 1,70
Ähnlich
5 Star
1736
€ 1,67*
€ 1,99
Ähnlich
Sigel
SD022
€ 1,75*
€ 2,08
Ähnlich
Sigel
SD121
€ 2,78*
€ 3,31
Ähnlich
Sigel
SD023
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Sigel
QU635
€ 3,02*
€ 3,59
Ähnlich
Sigel
QU615
€ 1,08*
€ 1,29
Ähnlich
Sigel
QU619
€ 1,01*
€ 1,20
Ähnlich
Sigel
SD021
€ 1,88*
€ 2,24
Ähnlich
Sigel
QU625
€ 1,69*
€ 2,01
Ähnlich
Sigel
RE515
€ 2,26*
€ 2,69
Ähnlich
Sigel
SD033
€ 2,83*
€ 3,37
Ähnlich
Trodat
G45000
€ 11,65*
€ 13,86
Ähnlich
Sigel
RE 525
€ 2,88*
€ 3,43
Ähnlich
Zweckform
704
€ 2,54*
€ 3,02
Ähnlich
Sigel
SD 032
€ 5,28*
€ 6,28
Ähnlich
Sigel
SD 131
€ 5,19*
€ 6,18
Ähnlich
Sigel
SD 132
€ 7,72*
€ 9,19
Ähnlich
Sigel
SD031
€ 4,39*
€ 5,22
Ähnlich
Zweckform
2873
€ 48,30*
€ 57,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG