Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA772792 Herst.-Nr.: 305 EAN/GTIN: 4004182003053 |
| |
|
| | |
| - Formular Kassenbericht
- 60 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Papierformat: A5
- Papiergröße 105 x 148 mm (B x H)
- 50 Blatt
- mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 105 mm | Formulartyp: | Kassenbuch | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, avery kassenabrechnung, kassenabrechnung, 305, avery, kassenbericht, kassenberichte, kassenformular, vorlage, zweckform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,76* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,79* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,09* | € 3,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,08* | € 3,75* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,14* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0416* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|