Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Fahrtenbuch A5 hoch VE=40 Blatt mit Ausfüllhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Fahrtenbuch A5 hoch VE=40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Fahrtenbuch A5 hoch VE=40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Fahrtenbuch A5 hoch VE=40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Fahrtenbuch A5 hoch VE=40 Blatt mit Ausfüllhilfe
Artikel-Nr.:
     467-KATA772741
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     223
EAN/GTIN:
     4004182002230
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch a5 avery
  • Fahrtenbuch Formular
  • Verwendung für: PKW+LKW
  • Drahtheftung
  • steuerlicher km-Nachweis, mit Jehresumrechnung
  • Material Einband: Karton
  • Farbe Einband: blau
  • Farbe Rücken: blau
  • Schema: über 2 Seiten
  • Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
  • Papiergröße (B x H): 148 x 210 mm
  • Blatt: 40
  • mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
Art der Bindung:
geheftet
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A5
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Formulartyp:
Fahrtenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch a5 quer, 223, avery, fahrtenbuch, fahrtenbücher, formular, vorlage, zweckform
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,85*
€ 6,18*
1 Tag
462
1
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 6,20*
1 Tag
206
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,02*
Lager 467
468
1
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,26*
2 Tage
833
1
€ 2,90*
ab € 4,87*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,11875* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2880
ab € 1,26*
Ähnlich
Avery
222D
ab € 5,46*
Ähnlich
Avery
1222
ab € 4,30*
Ähnlich
Avery
223D
ab € 6,46*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.