Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA768470 Herst.-Nr.: 24340011 EAN/GTIN: 4002432305155 |
| | |
|
|  |  |
 | - Einstellmappe mit Taben 60 mm breit, zum Einstellen in Hängesammler, mit überstehenden Taben zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009, in 5-er Staffel, 4-zeilig beschriftbar
- Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC)
- Format: 220/230 x 315 mm
- Farbe: chamois
Weitere Informationen:  |  | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Papiergewicht: | 200 g/qm | Material: | Kraftkarton | für Format: | DIN A4 | Farbe: | chamois | Besonderheiten: | Taben zur Beschriftung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stehsammlerregistratur, Einstell-Mappe |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 100 |  | € 4,90* | ab € 0,1679* | € 0,2048* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 100 |  | € 3,75* | – | € 0,21* |  |  |  | | |  |  | 100 |  | € 5,50* | – | € 0,21* |  |  |  | Lager 467 | |  |  | 100 |  | € 3,99* | ab € 0,1911* | € 0,2224* |  |  |  |  | | |  |  | 100 |  | € 4,73* | ab € 0,1865* | € 0,2249* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | | ab € 0,16* | Ähnlich | | | | ab € 0,1261* | Ähnlich | | | | ab € 17,77* | Ähnlich | | | | € 42,00* | Ähnlich | | | | ab € 0,1679* | Ähnlich | | | | ab € 0,2202* | Ähnlich | | | | ab € 0,1777* | Ähnlich | | | | ab € 9,77* | Ähnlich | | | | ab € 19,56* | Ähnlich |  | | | ab € 13,89* | Ähnlich | | | | ab € 0,20* | Ähnlich | | | | ab € 18,55* | Ähnlich | | | | ab € 12,42* |
|  |  |
|