Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA768454 Herst.-Nr.: 24320011 EAN/GTIN: 4002432305131 |
| | |
|
|  |  |
 | - Einstellmappe Orgacolor , Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, mit Markierungslinien zum Aufkleben von Orgacolor Beschriftungsschildchen, mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030, mit Lochung für Unofil, Flexofil und Schlitzstanzungen für Heftstreifen 6130
- Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC)
- Format: 305/323 x 230 mm
- Farbe: chamois
Weitere Informationen:  |  | Papiergewicht: | 260 g/qm | Besonderheiten: | überstehender Rückendeckel | Umweltzeichen: | Blauer Engel | für Format: | DIN A4 | Material: | Kraftkarton |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stehsammlerregistratur, Einstell-Mappe |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 100 |  | € 3,75* | – | € 0,23* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 100 |  | € 4,90* | ab € 0,2241* | € 0,2609* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 100 |  | € 6,00* | ab € 0,2457* | € 0,2849* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 100 |  | € 8,95* | ab € 0,26* | € 0,29* |  |  |  | Lager 467 | |  |  | 100 |  | € 3,99* | ab € 0,2677* | € 0,3026* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Vergleichspreis: 100 Stück für € 30,26* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | | ab € 17,64* | Ähnlich | | | | ab € 14,16* | Ähnlich | | | | ab € 0,125* | Ähnlich | | | | ab € 39,00* | Ähnlich | | | | ab € 40,00* | Ähnlich | | | | ab € 0,14* | Ähnlich | | | | ab € 0,1665* | Ähnlich | | | | ab € 0,2241* | Ähnlich | | | | ab € 28,00* | Ähnlich | | | | ab € 0,23* | Ähnlich | | | | ab € 0,1764* | Ähnlich | | | | ab € 7,50* | Ähnlich | | | | ab € 9,68* | Ähnlich | | | | ab € 19,38* |
|  |  |
|