Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 quer 97x156x336mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler A4 quer 97x156x336mm blau
Stehsammler A4 quer 97x156x336mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA768403
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270035
EAN/GTIN:
     4002432305070
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
  • Stehsammler Standard, A4, zum Abstellen auf einfachen Fachböden
  • Boden ohne Führungsstege (Tiefe mindestens 33 mm), Boden geriffelt, vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420
  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • Format: 97 x 157 x 336 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
nein
Höhe:
336 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, Stehsammler Beschriftungsschild, Stehsammlerbeschriftungsschilder, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, 2427, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler, Stehsammler, Zeitschriftensammler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 4,94*
2 Tage
34
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,89*
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,91*
1
€ 7,95*
ab € 3,64*
€ 6,16*
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.