Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen ibiStrip 34 Ringe transparent VE=100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abheftstreifen ibiStrip 34 Ringe transparent VE=100 Stück
Abheftstreifen ibiStrip 34 Ringe transparent VE=100 Stück
Abheftstreifen ibiStrip 34 Ringe transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA764991
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB184994
EAN/GTIN:
     0013465184994
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindemappen Heftstreifen
Drahtbindekämme
  • Einhänge-Heftstreifen für Bindemappe ibiStrip
  • 34 Stanzlöcher/3:1-Teilung
  • Heftstreifen für A4
  • Für die Ablage in allen gängigen Ordnern
  • Aus PVC
  • Farbe: klar
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.265 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
30 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, ibico bindemappen, bindemappen heftstreifen, bindemappen klar, 34, Abheftstreifen, ibico, ibiStrip, Ringe, Stück, transparent, VE=100
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Satz
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,95*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 18,30*
2 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 13,08*
€ 18,76*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 12,79*
€ 19,06*
Lager 467
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,62*
€ 19,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,58*
€ 23,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,78*
€ 22,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,07*
€ 21,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,75*
€ 21,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,65*
€ 19,81
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 16,64*
€ 19,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,62*
€ 16,21
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,14*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,41*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,61*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,41*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.