Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA762907 Herst.-Nr.: 720407 EAN/GTIN: 4005546711454 |
| | |
|
|  |  |
 | - Aus PVC
- mit reflexfreier, transparenter Abdeckung
- Jahreskalender in 3 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- rutschfest
- 650 x 520 x 2 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | dunkelblau | Seitenklappen: | nein | Vollsichtplatte: | ja | Produktlänge: | 52 cm | Produktbreite: | 65 cm | Besonderheiten: | Vollsichtfolie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Lederschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 5,20* | ab € 4,73* | € 5,43* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | € 4,73* | ab € 4,90* | € 5,63* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 3,90* | ab € 5,19* | € 5,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 8,95* | ab € 6,14* | € 7,04* |  |  |  | Lager 467 | |  |  |  |  | € 3,99* | ab € 7,66* | € 8,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|