Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetic Papier Signolit SC22 A3 140my weiß-opak VE=100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Synthetic Papier Signolit SC22 A3 140my weiß-opak VE=100 Blatt
Synthetic Papier Signolit SC22 A3 140my weiß-opak VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA757391
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     SC22-A3
EAN/GTIN:
     4020681008115
Suchbegriffe:
Architektenfolie
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
  • Für SW-/Farblaserdrucker, Polyesterfolie, beidseitig bedruckbar, wisch- und wasserfest, im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
  • Ideal für die Herstellung von Speisekarten, Visitenkarten, Produktanhänger, technischeZeichnungen etc.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
420 mm
Marke:
Folex
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
140 mic
Packungsinhalt:
100 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, kopierfolie a3 regulus, farblaserfolie a3, farblaserfolie, 22, hochwertiges, Papier, Polyesterfolie, SC, SC-22, SC22, Synthtetic
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,20*
€ 86,36*
Lager 467
31
pro Paket
€ 5,87*
ab € 67,83*
€ 88,17*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 113,03*
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 143,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,20*
€ 91,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,83*
€ 80,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,6783* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Regulus
SC22A4
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.