Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter C-220C Partikelschnitt 3,9x25mm (38225-72)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter C-220C Partikelschnitt 3,9x25mm (38225-72)
Artikel-Nr.:  467-KATA754170
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38225-72
EAN:  0077511382253
Artikeldatenblatt
-12-14 Blatt Schneidleistung (3,9 x 30 mm Cross Cut), DIN Sicherheitsstufe 3. 240 mm Arbeitsbreite, Auto Start/Stopp Funktion, Thermoschutz, 57 L Papierkorb Auffangvolumen. 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser. 2 Jahr Vollgarantie auf ganze Maschine.-
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Büro
Marke:
Fellowes
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3,9x25 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
57 Liter
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung:
12-14 Blatt
Höhe:
800 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
355 mm
Gehäusefarbe:
grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (18)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 379,05*
18 Tage
€ 6,45*
€ 379,06*
5 Tage
Frei Haus
€ 387,85*
5 Tage
€ 5,25*
€ 412,10*
mcbuero
7 Tage
Frei Haus
€ 471,82*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 469,70*
€ 558,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 468,65*
€ 557,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,58*
€ 555,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fellowes
35250
€ 6,87*
€ 8,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG