Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA749910 Herst.-Nr.: S0232430 EAN/GTIN: 4006856522334 |
| |
|
| | |
| - Zeichenplatte Profil
- Material und Farbe: schlagfester Kunststoff, hellgrau
- freie Nullpunktwahl , Parallel-zeichenschiene mit STOP-and -GO-Mechanik
- Zur Verwendung der Schrägstellerfüße (Zubehör) geeignet
- für Format: A4
- Packungsart/-inhalt: Karton 1St
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | L-System, ermöglicht auch im unterern Blattsystem das Zeichnen | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A4 | Marke: | Rotring | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, zeichenbrett rotring a4, reißbrett, reißbrett a4, Profil, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,78* | € 39,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,60* | € 39,39* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 29,94* | € 39,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,34* | € 42,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,92* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|