Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweisetui Silver 90x115mm grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ausweisetui Silver 90x115mm grau
Ausweisetui Silver 90x115mm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA748201
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3259590
EAN/GTIN:
     4000225029998
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
  • Ausweishülle aus geschäumter Folie.
  • Ideal für Ihren Führerschein, KFZ- Schein, Personalausweis, Kreditkarte usw.
  • 2 große Fächer und 2 kleine Fächer.
  • Maße zusammengeklappt: 90x115mm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
je 2 große und kleine Fächer
Blattformat:
90x115mm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
90x115mm
Höhe:
115 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Ausweisschutzhülle, Brieftasche, Geldbeutel, Geldbörse, Portemonnaie, brieftasche schwarz, brieftasche, veloflex brieftasche, 3259, 32595, Ausweise, Ausweistasche, Doppelhülle, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Kreditkartenhülle, Personalausweishülle, Schülerausweishülle, Sichthülle, Sparbuchhülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 17,27*
€ 23,84*
€ 6,95*
ab € 20,47*
€ 28,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,727* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3259500
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.