Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA747832 Herst.-Nr.: 06131 EAN/GTIN: 5010255061317 |
| |
|
| | |
| - Für Heftgeräte 100 Juno, Gemini, Sirius, Gazelle, Taurus, Arius, Centor, Office 56, Long Reach und Wizard
- Klammern verzinkt
- Heftklammern-Typ: No. 56 26/6
- Aus Stahl
- Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | silber | Farbname: | verzinkt | Klammernart: | 26/6 | Marke: | Rexel | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tackerklammern 24/6 verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern rexel, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00037* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|