Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hausposttasche B4 braun 110g/qm VE=250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hausposttasche B4 braun 110g/qm VE=250 Stück
Hausposttasche B4 braun 110g/qm VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA745528
Hersteller:
     Curtis
Herst.-Nr.:
     22167
EAN/GTIN:
     4003928392048
Suchbegriffe:
Hausposttasche
Hauspostversandtasche
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
  • Hauspost-Versandtaschen,
  • ungummiert mit 2-seitigem schwarzem Tabellendruck und 4 durchgehenden Sichtlöchern,
  • braun
  • Natron 110 g/qm
  • Maße: 250x353mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
4 durchgehende Sichtlöcher
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
ohne
Länge:
353 mm
Marke:
Curtis
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Paket
€ 4,45*
ab € 17,75*
€ 21,02*
pro Karton
€ 4,99*
ab € 17,84*
€ 21,12*
pro Karton
€ 6,95*
ab € 18,58*
€ 21,99*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 26,57*
pro Karton
€ 4,99*
ab € 24,81*
€ 28,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
A11040FSC
ab € 10,90*
Ähnlich
MAILmedia
30007317
ab € 14,43*
Ähnlich
MAILmedia
A11060FSC
ab € 17,05*
Ähnlich
MAILmedia
A11080FSC
ab € 12,86*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 6,96*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 13,48*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 6,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG