Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Radierer Supra 340 55x19x8.5mm Naturkautschuk (0340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Supra 340 55x19x8.5mm Naturkautschuk (0340)
Radierer Supra 340 55x19x8.5mm Naturkautschuk (0340)
Artikel-Nr.:  467-KATA742866
Hersteller:  Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:  0340
EAN/GTIN:  4006677034009
Artikeldatenblatt
Der mittelweiche Radierer für Blei, Kopier - und Farbstifte. Für Schule Haushalt und Büro. Optimal geeignet für technische Zeichnungen. Hergestellt aus Naturkautschuk.
Weitere Informationen:
Material:
Natur-Kautschuk
Farbe:
rot
Länge:
55 mm
Höhe:
8.5 mm
Breite:
19 mm
... > Lager 467 > Schreiben und Korrigieren > Radiergummis
Weitere Suchbegriffe: Gelschreiberradierer, Markenradierer, Schaumradierer, Tintenradierer, Allesradierer, Zeichenradierer, Bleiradierer, Kopierstiftradierer, Tuscheradierer, Gummiradierer, Folienradierer, Kombiradierer
Angebote (11)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,75*
ab € 0,21*
€ 0,24*
1 Tag
1
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,28*
1 Tag
1
€ 6,00*
ab € 0,27*
€ 0,32*
1 Tag
1
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,35*
Lager 467
1
€ 3,99*
ab € 0,45*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Display Radierer 7086-30
Faber-Castell
188730
ab € 0,35*
Ähnlich
edding R20 Radierer/4-R20 45x24x11,5mm
Edding
4-R20
ab € 0,47*
Ähnlich
Faber-Castell Jumbo Grip Bleistift/111900 grau
Faber-Castell
111900
ab € 0,98*
Ähnlich
Kautschuk Radiergummi 7005-40
Faber-Castell
180540
ab € 0,17*
Ähnlich
Läufer ART Knet- und Korrekturgummi/65592 57x93x20 mm grün
Läufer & Gutenberg
65592
ab € 3,27*
Ähnlich
Radierer 7041 aus Kautschuk, 26 x 34 x 8 mm (B x L x H)
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Ähnlich
Radierer 7041 aus Kautschuk, 27 x 40 x 13 mm (B x L x H)
Faber-Castell
184120
ab € 0,28*
Ähnlich
Radierer Blei/Tinte 64x22x12mm
Staedtler
526 508
ab € 0,93*
Ähnlich
Radierer Doppel-Läufer Universal, 55 x 19 x 8,5 mm, rot/blau
Läufer & Gutenberg
0440
ab € 0,20*
Ähnlich
Faber-Castell
187100
ab € 0,78*
Ähnlich
Radierer edding DR 15
Edding
DR15
ab € 0,63*
Ähnlich
Radierer f. Blei-/Farbstifte blau/we 75x24x11mm Kunst.
Läufer & Gutenberg
0720
ab € 0,38*
Ähnlich
Radierer f. Blei-/Farbstifte weiss 75x24x11mm Kunst.
Läufer & Gutenberg
0120
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer f. Bleistifte/Tinte blau/rot 75x24x10mm Univers.
Läufer & Gutenberg
0420
ab € 0,40*
Ähnlich
Radierer für Blei 62x23x12mm
Staedtler
526 B20
ab € 0,40*
Ähnlich
Edding
R10
ab € 0,76*
Ähnlich
Radierer KOMBI 7082-30, Kombiradierer, Kunststoff
Faber-Castell
188230
ab € 0,19*
Ähnlich
Radierer Kunststoff LÄUFER 0125 L-125, 24x11x48mm, transparent
Läufer & Gutenberg
0125
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer LÄUFER PLAST-COMBI/0740 46x20x9mm
Läufer & Gutenberg
0740
ab € 0,22*
Ähnlich
Radierer LÄUFER PLAST/0140 46x20x9mm
Läufer & Gutenberg
0140
ab € 0,24*
Ähnlich
Radierer Mars plastic 65x23x13mm
Staedtler
526 50
ab € 0,50*
Ähnlich
Radierer Radierer DUST-FREE, Kunststoff, 22 x 62 x 12 mm, 20 Radierer Karton
Faber-Castell
187120
ab € 0,41*
Ähnlich
Radierer SUPRA, für: Blei-, Farb- und Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0340
ab € 0,21*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-, Farb- und Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0240
ab € 0,16*
Ähnlich
Radierer SW, Naturkautschuk, für: Blei-, Farb- und Kopierstifte
Läufer & Gutenberg
0220
ab € 0,29*
Ähnlich
Radierer VINYL ERASER 7081 N aus Kunststoff, 22 x 63 x 12 mm (B x L x H)
Faber-Castell
188121
ab € 0,38*
Ähnlich
Radierer, Kunststoff, für: Bleistifte, 40 x 18 x 10 mm
Staples
4020830
€ 0,12*
Ähnlich
Radierer, Kunststoff, für: Bleistifte, 61 x 22 x 10 mm
Staples
5020687
ab € 0,15*
Ähnlich
Radiergummi 7070-40, groß
Faber-Castell
187040
ab € 0,17*
Ähnlich
Radiergummi Architecte weiß (511010)
Maped
511010
ab € 0,81*
Ähnlich
Radiergummi aus Kunststoff 62x22x14mm weiß (807331)
5 Star
807331
ab € 0,29*
Ähnlich
Radiergummi Softy 24x14x55mm weiß (511790)
Maped
511790
ab € 0,70*
Ähnlich
Tintenrollermine BLS-VRB7, 0,5, grün
Pilot
2204004
ab € 0,61*
Ähnlich
Helit
M511320
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG