Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Schreibunterlage Durella 50x70cm klar (43700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durella 50x70cm klar (43700)
Schreibunterlage Durella 50x70cm klar (43700)
Artikel-Nr.:  467-KATA74219X
Hersteller:  Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:  43700
EAN/GTIN:  4006677437008
Artikeldatenblatt
Die transparente, klare Vollsicht-Schreibunterlage über das ganze Format ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Notizen, Fotos, Arbeitshilfen oder Tabellen. Stärke: 0,8 mm Maße: 50 x 70 cm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vollsichtfolie
Seitenklappen:
nein
Produktlänge:
50 cm
Vollsichtplatte:
ja
Produktbreite:
70 cm
Farbe:
klar
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Lederschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (9)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 6,62*
€ 7,56*
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 7,91*
€ 4,73*
ab € 7,02*
€ 8,01*
1 Tag
€ 3,75*
ab € 7,46*
€ 8,51*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 8,15*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825848
ab € 5,95*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825821
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825856
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825813
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
82583X
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
825864
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage Papier 59x41 cm 80 g Inh.30 BL
5 Star
Z0042
ab € 3,87*
Ähnlich
arlac® Schreibunterlage BUSINESS, schwarz/243.01 61x44,5 cm
Confon
243.01
ab € 12,42*
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
Blomus
63208
ab € 41,68*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 8,48*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK/7201-01 68x53 cm schwarz
Durable
7201-01
ab € 8,67*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS/7113-19 50 x 65 cm farblos
Durable
7113-19
ab € 4,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
ab € 3,56*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, rot
Durable
710303
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
710301
ab € 4,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720407
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, grau
Durable
720410
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Durable
720403
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720401
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 9,95*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, dunkelblau
Durable
720907
ab € 7,87*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Durable
720901
ab € 7,51*
Ähnlich
LACO Avantgarde Schreibunterlage AV 117/AV117 schwarz
Laco
AV117
ab € 30,58*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,20*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,20*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43700 50x70cm klar
Läufer & Gutenberg
43700
ab € 6,62*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43740 50x70cm matt
Läufer & Gutenberg
43740
ab € 5,92*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage MATTON TRANSPARENT glasklar/32600 40x60cm
Läufer & Gutenberg
32600
ab € 11,87*
Ähnlich
Rapid Heftzange F 51 chrom
Isaberg Rapid
F51
ab € 5,75*
Ähnlich
Schreibunterlage 56,5x42cm 50 Blatt
Brunnen Baier & Schneider
1070127
ab € 6,39*
Ähnlich
Schreibunterlage 56x42cm Papier mit Schutzklappe blau (86-98207)
König Ebhardt
86-98207
ab € 11,87*
Ähnlich
Schreibunterlage Ice, Blue, mit Sichtfolie, 65,6 x 44,8 cm, blau
CEP Industrie
770 Ice Blue
ab € 18,04*
Ähnlich
Schreibunterlage MATTON, 70 x 50 cm, farblos, tr
Läufer & Gutenberg
32700
ab € 13,47*
Ähnlich
Schreibunterlage, Weltkarte, 62,1 x 41 cm, bunt
Staples
7572702
ab € 2,11*
Ähnlich
Staples Schreibunterlage Volls.-Aufl. blau 63x50cm
Staples
7665532
ab € 3,91*
Ähnlich
Zettler Schreibunterlage+Schutzleiste 2-farbig 60x40cm 2011
Zettler
107
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG