Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät MultiBind M230e elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät MultiBind M230e elektrisch
Bindegerät MultiBind M230e elektrisch
Artikel-Nr.:
     467-KATA738700
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400425
EAN/GTIN:
     5028252236454
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
  • Profimodel mit elektrischer Stanzung per Knopfdruck Multibind 230E, für automatische Separation der optimalen Papiermenge ohne Abzählen.
  • Bindet Draht bis zu 140 Blatt, Plastik bis zu 450 Blatt.
  • Geeigent für Ringdurchmesser 14mm bei Draht 51mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Multibindung
Art der Stanzung:
Elektrisch
Bruttogewicht:
18.258 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
30
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik-bindemaschine ibico, plastik bindegerät, 230e, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Drahtbinder, Kombi, Kombi-Bindegerät, KombiBindegerät, Kunststoffbindemaschine, M-230e, M230e, MultiBind, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, Stanzmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 793,26*
€ 838,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,22*
€ 915,53*
€ 4,95*
ab € 948,46*
€ 987,10*
Frei Haus
ab € 948,46*
€ 987,10*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.170,59*
€ 1.302,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,48*
€ 1.549,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,26*
€ 1.541,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,55*
€ 1.507,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,38*
€ 1.436,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.170,59*
€ 1.393,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 16,74*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 12,40*
Zubehör
GBC
IB160837
ab € 26,52*
Zubehör
GBC
IB165221
ab € 28,55*
Zubehör
GBC
IB165320
ab € 35,15*
Zubehör
GBC
IB161230
ab € 0,45043*
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 34,76*
Zubehör
GBC
IB165429
ab € 39,86*
Zubehör
GBC
IB161438
ab € 37,60*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 39,59*
Zubehör
GBC
IB165023
ab € 20,20*
Zubehör
GBC
IB160431
ab € 19,47*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 20,10*
Zubehör
GBC
IB165122
ab € 23,01*
Zubehör
GBC
IB160639
ab € 22,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.