Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät GBC W25E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbindegerät GBC W25E
Drahtbindegerät GBC W25E
Artikel-Nr.:
     467-KATA738695
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400428
EAN/GTIN:
     5028252236485
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
  • Profimodel mit elektrischer Stanzung per Konpfdruck WireBind W25E, für automatische Separation der optimalen Papiermenge ohne Abzählen.
  • Bindet Draht bis zu 140 Blatt.
  • Geeignet für Ringdurchmesser 16mm.
  • Stanzleistung: 25 Blatt pro Stanzvorgang.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Drahtbindung
Art der Stanzung:
Elektrisch
Bruttogewicht:
17.567 kg
Farbe:
anthrazit
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
140
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 784,46*
€ 850,20*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 832,27*
€ 879,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 833,77*
€ 887,59*
Frei Haus
ab € 926,17*
€ 1.011,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,59*
€ 1.056,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,90*
€ 1.053,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,51*
€ 1.029,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,71*
€ 1.009,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 848,70*
€ 1.009,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,77*
€ 992,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB184994
ab € 11,94*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,62*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,15*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,25*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,78*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,97*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,40*
Zubehör
GBC
4400402
ab € 197,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.