Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachoscheibe Standard 125km/h VE=100 Durchmesser: 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tachoscheibe Standard 125km/h VE=100 Durchmesser: 12cm
Tachoscheibe Standard 125km/h VE=100 Durchmesser: 12cm
Tachoscheibe Standard 125km/h VE=100 Durchmesser: 12cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA738116
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     4030313251000
Suchbegriffe:
Auswertscheibe
Automatikscheibe
Diagrammscheibe
Tachoscheibe
  • Diagrammscheiben für EC-Tachographen, 125 km/h Messbereich, Kombi für Standard- und Automatic-Geräte, Haug-Nr. 125 100.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Besonderheiten:
125km/h
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
12cm
Breite:
120 mm
Formulartyp:
Tacho
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: rnk diagrammscheiben, diagrammscheibe, Formular, Formularsatz, Vordruck
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,49*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,88*
€ 7,50*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,15*
€ 8,16*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,49*
ab € 5,42*
€ 8,26*
Lager 467
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,48*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug
3106
ab € 6,87*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.