Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachoscheibe Automatic 125 km/h VE=100 Durchmesser: 12cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tachoscheibe Automatic 125 km/h VE=100 Durchmesser: 12cm
Tachoscheibe Automatic 125 km/h VE=100 Durchmesser: 12cm
Tachoscheibe Automatic 125 km/h VE=100 Durchmesser: 12cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA738108
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4030313251512
Suchbegriffe:
Auswertscheibe
Automatikscheibe
Diagrammscheibe
Tachoscheibe
  • Diagrammscheiben für EC-Tachographen, Messbereich 125 km/h, Automatic, Haug-Nr. 125 151.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Besonderheiten:
125km/h
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
12cm
Breite:
120 mm
Formulartyp:
Tacho
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
selbstdurchschreibend:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 5,78*
€ 9,12*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 9,35*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 9,42*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 9,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.