Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inkjetpapier A4 95g/qm spezialbeschichtet hochweiß VE=75 Blatt (IP188)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Inkjetpapier A4 95g/qm spezialbeschichtet hochweiß VE=75 Blatt (IP188)
Artikel-Nr.:  467-KATA734917
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  IP188
EAN:  4004360991424
Artikeldatenblatt
Spezialbeschichtetes Inkjet-Papier ist ideal für all die Anwender, die hervorragende Qualität bei ihren Ausdrucken im Büro und zuhause wünschen. Der preiswerte Einstieg in die Photoqualität.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
95 g/qm
InkJet-geeignet:
ja
Farbe:
hochweiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Sigel-InkJetPapier
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Ultra-Fotopapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Digitalfotopapier, Fotopapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotokarton, Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotoalbumblatt, Photopapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Inkjet-Fotoformatpapier, Foto-Sticker für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Inkjet-Digitalphotopapier, Photo-Sticker für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Photopapier für Drucker, Inkjet-Photokarton, Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
14 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 5,85*
6 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 6,19*
2 Tage
pro Karton
€ 7,50*
€ 6,33*
1 Tag
pro Stück
€ 5,50*
€ 6,45*
mcbuero
pro Paket
€ 5,87*
€ 7,52*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sigel
IP606
€ 6,56*
€ 7,81
Ähnlich
Sigel
IP604
€ 6,56*
€ 7,81
Ähnlich
Sigel
IP706
€ 6,57*
€ 7,82
Ähnlich
Sigel
IP356
€ 43,89*
€ 52,23
Ähnlich
Sigel
IP358
€ 35,07*
€ 41,73
Ähnlich
Sigel
IP664
€ 26,33*
€ 31,33
Ähnlich
Sigel
IP609
€ 16,68*
€ 19,85
Ähnlich
Sigel
IP660
€ 26,82*
€ 31,92
Ähnlich
Sigel
IP659
€ 7,61*
€ 9,06
Ähnlich
Sigel
IP720
€ 14,31*
€ 17,03
Ähnlich
Sigel
IP639
€ 24,93*
€ 29,67
Ähnlich
Sigel
IP608
€ 21,67*
€ 25,79
Ähnlich
Sigel
IP721
€ 31,05*
€ 36,95
Ähnlich
Sigel
IP661
€ 9,53*
€ 11,34
Ähnlich
Zweckform
2556
€ 15,57*
€ 18,53
Ähnlich
Sigel
IP641
€ 33,68*
€ 40,08
Ähnlich
Sigel
IP672
€ 15,11*
€ 17,98
Ähnlich
Canon
9157A004
€ 7,48*
€ 8,90
Ähnlich
Canon
1033A005
€ 28,40*
€ 33,80
Ähnlich
Zweckform
2590
€ 10,22*
€ 12,16
Ähnlich
Epson
C13S041079
€ 43,85*
€ 52,18
Ähnlich
Sigel
IP125
€ 5,31*
€ 6,32
Ähnlich
Sigel
IP 601
€ 14,98*
€ 17,83
Ähnlich
Sigel
IP 188
€ 6,33*
€ 7,53
Ähnlich
Epson
C13S041061
€ 12,21*
€ 14,53
Ähnlich
Epson
C13S041068
€ 38,95*
€ 46,35
Ähnlich
Epson
C13S041069
€ 49,01*
€ 58,32
Ähnlich
HP
C1825A
€ 8,97*
€ 10,67
Ähnlich
Sigel
MC731
€ 8,76*
€ 10,42
Ähnlich
Sigel
EP242
€ 39,80*
€ 47,36
Ähnlich
Sigel
IP718
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
Sigel
IP710
€ 5,44*
€ 6,47
Ähnlich
Sigel
IP715
€ 15,30*
€ 18,21
Ähnlich
Sigel
IP612
€ 21,05*
€ 25,05
Ähnlich
Sigel
IP666
€ 10,90*
€ 12,97
Ähnlich
Sigel
IP713
€ 4,29*
€ 5,11
Ähnlich
Sigel
IF142
€ 5,96*
€ 7,09
Ähnlich
Sigel
IP150
€ 9,04*
€ 10,76
Ähnlich
Sigel
IP393
€ 30,15*
€ 35,88
Ähnlich
Sigel
IP619
€ 10,62*
€ 12,64
Ähnlich
Sigel
IP618
€ 24,29*
€ 28,91
Ähnlich
Sigel
IP621
€ 24,30*
€ 28,92
Ähnlich
Sigel
IP681
€ 11,19*
€ 13,32
Ähnlich
Sigel
IP385
€ 28,80*
€ 34,27
Ähnlich
Sigel
IP383
€ 36,64*
€ 43,60
Ähnlich
Sigel
IP381
€ 22,94*
€ 27,30
Ähnlich
Sigel
IP382
€ 40,72*
€ 48,46
Ähnlich
Sigel
IP182
€ 7,24*
€ 8,62
Ähnlich
Sigel
IP282
€ 16,96*
€ 20,18
Ähnlich
Sigel
IP186
€ 5,87*
€ 6,99
Ähnlich
Sigel
IP286
€ 15,89*
€ 18,91
Ähnlich
Sigel
IP290
€ 18,73*
€ 22,29
Ähnlich
Sigel
IP288
€ 16,45*
€ 19,58
Ähnlich
Sigel
ZB130
€ 11,78*
€ 14,02
Ähnlich
Sigel
ZB131
€ 7,89*
€ 9,39
Ähnlich
Sigel
LP142
€ 7,81*
€ 9,29
Ähnlich
Sigel
LP212
€ 5,77*
€ 6,87
Ähnlich
Sigel
LP734
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Sigel
LP731
€ 7,44*
€ 8,85
Ähnlich
Sigel
LP207
€ 8,43*
€ 10,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG