Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA732371 Herst.-Nr.: GP55320 EAN/GTIN: 4012108065603 |
| |
|
|  |  |
 | - Versandrollen Gewindepack mit Schraubverschluß jeweils mittig, aus PP voll recyclebar für DIN-Formate A4 längs oder A3 quer.
- Gewicht: 53g.
- Größe: 320mm
- Durchmesser 55mm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | Schraubverschluss mittig | Farbe: | transparent | Gesamthöhe: | 32 cm | Marke: | Rumold | Material: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pappversandhülse, Planrolle, Planversandhülse, Versand-Rohr, Versandhülsen, Versandrohr, Versandrolle, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, Zeichenköcher, Zeichenrollen-Köcher, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, papprolle durchmesser, Versandhülse, Versandverpackung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,16* | – | € 2,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,73* | ab € 1,77* | € 2,13* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 1,89* | € 2,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,30* | € 2,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,00* | – | € 3,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|