Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox Ice A4 PP Rückenbreite 25mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenbox Ice A4 PP Rückenbreite 25mm transparent
Dokumentenbox Ice A4 PP Rückenbreite 25mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA730336
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102027
EAN/GTIN:
     5028252255790
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 rexel transparent
dokumentenbox a4
  • Dokumentenbox aus hochwertigen PP.
  • So klar wie Eis.
  • Beschriftungs- oder Visitenkartenfach zur Personalisierung.
  • Mit Schnappverschluss.
  • Ideal geeigent für Ihre DIN A4- Ablage.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.28 kg
Farbe:
transparent
Füllhöhe:
25 mm
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 7,05*
Lager 467
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,21*
€ 7,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2102029
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.