Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenpatrone Canon BC-11E farbig (0907A002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Tintenpatrone Canon BC-11E farbig (0907A002)
Artikel-Nr.:  467-KATA725282
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0907A002
EAN:  4960999867243
Artikeldatenblatt
für folgende Geräte: BJC50 BJC55 BJC70 BJC80 BJC85 BN700

passend für folgende Geräte:
  • Apple Color Stylewriter 2200
  • Canon BJC-50
  • Canon BJC-55
  • Canon BJC-70
  • Canon BJC-80
  • Canon BJC-85
  • Canon Compri BN 750
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
max. Anzahl der Druckseiten:
2000
Ausführung:
Druckkopf
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
BC11E
Farbe:
4-farbig
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > Canon-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Fototinte Canon, Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (26)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 7,90*
€ 36,75*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 37,73*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 38,23*
7 Tage
pro Stück
€ 5,95*
€ 38,65*
mcbuero
5 Tage
pro Stück
€ 4,19*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
BC-12E
€ 67,40*
€ 80,21
Zubehör
Canon
BCI-12PC
€ 16,40*
€ 19,52
Zubehör
Canon
BCI-12PBK
€ 10,63*
€ 12,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG