Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster Scanfix 20mm VE=5 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtfenster Scanfix 20mm VE=5 Stück transparent
Sichtfenster Scanfix 20mm VE=5 Stück transparent
Sichtfenster Scanfix 20mm VE=5 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA724801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804419
EAN/GTIN:
     4005546803197
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Scanner- Schiene aus extra- starkem Kunststoff.
  • 20cm breit.
  • Seitlich und oben offen.
  • Mit EDV- beschriftbaren Einsteckschildern.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Preisschiene, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, 8044, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,53*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,262*
€ 5,23*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 5,55*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800002
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.