Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Schreibunterlage 57x42cm Papier blanko VE=40 Blatt (86-98204 56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 57x42cm Papier blanko VE=40 Blatt (86-98204 56)
Schreibunterlage 57x42cm Papier blanko VE=40 Blatt (86-98204 56)
Artikel-Nr.:  467-KATA724368
Hersteller:  König Ebhardt
Herst.-Nr.:  86-98204 56
EAN/GTIN:  4014149160736
Artikeldatenblatt
Schreibunterlage, blanko ca. 57 x 42 cm
40 Blatt.
An der Kopfseite geleimt.
Weiß.
Weitere Informationen:
Produktbreite:
42 cm
Produktlänge:
57 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 75 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
Blomus
63208
ab € 46,84*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 9,06*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK/7201-01 68x53 cm schwarz
Durable
7201-01
ab € 9,06*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS/7113-19 50 x 65 cm farblos
Durable
7113-19
ab € 4,86*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
ab € 3,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 3,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,35*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,10*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
ab € 4,10*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, rot
Durable
710303
ab € 4,09*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille/7102-03 40x60cm rot
Durable
7102-03
ab € 4,09*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille/7103-01 52x65cm schwarz
Durable
7103-01
ab € 4,90*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720407
ab € 4,73*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, grau
Durable
720410
ab € 4,72*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Durable
720403
ab € 4,72*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720401
ab € 4,73*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 9,91*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, dunkelblau
Durable
720907
ab € 8,03*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Durable
720901
ab € 7,49*
Ähnlich
LACO Avantgarde Schreibunterlage AV 117/AV117 schwarz
Laco
AV117
ab € 30,84*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,24*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,24*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43700 50x70cm klar
Läufer & Gutenberg
43700
ab € 6,58*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43740 50x70cm matt
Läufer & Gutenberg
43740
ab € 5,88*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage MATTON TRANSPARENT glasklar/32600 40x60cm
Läufer & Gutenberg
32600
ab € 11,79*
Ähnlich
Rapid Heftzange F51/21877001 15 Blatt
Isaberg Rapid
21877001
ab € 6,05*
Ähnlich
Schreibunterlage 52x65cm blau (825821)
5 Star
825821
ab € 4,11*
Ähnlich
5 Star
825813
ab € 4,11*
Ähnlich
Schreibunterlage 52X65cm mit Vollsichtfolie blau (825848)
5 Star
825848
ab € 5,89*
Ähnlich
Schreibunterlage 52X65cm mit Vollsichtfolie grau (825856)
5 Star
825856
ab € 5,88*
Ähnlich
5 Star
82583X
ab € 5,88*
Ähnlich
Schreibunterlage 52x65cm schwarz (825864)
5 Star
825864
ab € 4,11*
Ähnlich
Schreibunterlage 56x42cm Papier mit Schutzklappe blau (86-98207)
König Ebhardt
86-98207
ab € 11,76*
Ähnlich
Schreibunterlage 57x42cm Papier VE=30 Blatt blau (8610540)
König Ebhardt
8610540
ab € 5,94*
Ähnlich
Schreibunterlage 59x41cm Papier VE=30 Blatt (242537)
5 Star
242537
ab € 3,84*
Ähnlich
Schreibunterlage ARLAC desk-pad business
Confon
24301
ab € 12,56*
Ähnlich
Schreibunterlage Ice, Blue, mit Sichtfolie, 65,6 x 44,8 cm, blau
CEP Industrie
770 Ice Blue
ab € 18,10*
Ähnlich
Schreibunterlage MATTON, 70 x 50 cm, glasklar, tr
Läufer & Gutenberg
32700
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG