Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter Style Partikelschnitt 4x23mm (2101941EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter Style Partikelschnitt 4x23mm (2101941EU)
Artikel-Nr.:  467-KATA723369
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101941EU
EAN:  5028252247283
  • Mit automatischer An- und Abschaltung, Rücklaufmodus.
  • Auffangvolumen: 7.5 Liter.
  • Mit Tragegriff.
  • Eingabebreite: 225mm.
  • Größe: 325 x 160 x 330mm (BxHxT).
  • Gewicht: 4,0kg.
  • Farbe: schwarz/weiß.
  • Partikelschnitt: 4x30mm.
  • Schnittleistung: ca. 5Blatt.
  • Sicherheitsstufe: 3.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
kleines Büro oder zu Hause
Marke:
Acco
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x23 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
12 Liter
Eingabebreite:
225 mm
Schneidleistung:
7 Blatt
Höhe:
325 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
330 mm
Gehäusefarbe:
schwarz/weiß
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Shredder
Angebote (11)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 41,05*
5 Tage
€ 6,00*
€ 42,02*
1 Tag
€ 4,95*
€ 42,76*
1 Tag
€ 4,95*
€ 42,76*
mcbuero
Frei Haus
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101941EU
€ 48,52*
€ 57,74
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 61,10*
€ 72,71
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 133,25*
€ 158,57
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 147,72*
€ 175,79
Ähnlich
Acco
IB386503
€ 29,81*
€ 35,47
Ähnlich
Acco
IB386305
€ 29,61*
€ 35,24
Ähnlich
Acco
IB386336
€ 29,58*
€ 35,20
Ähnlich
Acco
1902263
€ 77,01*
€ 91,64
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 738,03*
€ 878,26
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 853,44*
€ 1.015,59
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 99,97*
€ 118,96
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 426,94*
€ 508,06
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 426,04*
€ 506,99
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 494,70*
€ 588,69
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 326,02*
€ 387,96
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 177,03*
€ 210,67
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 84,80*
€ 100,91
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Acco
4155002
€ 417,99*
€ 497,41
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,00*
€ 69,02
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 127,48*
€ 151,70
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 122,46*
€ 145,73
Ähnlich
Acco
2101961
€ 10,13*
€ 12,05
Ähnlich
Acco
2101962
€ 19,38*
€ 23,06
Ähnlich
Acco
2101963
€ 23,11*
€ 27,50
Ähnlich
Acco
2101964
€ 32,30*
€ 38,44
Ähnlich
Acco
01025
€ 30,73*
€ 36,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG