Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Kunststoff A5 quer maX.file protect 75mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Kunststoff A5 quer maX.file protect 75mm schwarz
Ordner Kunststoff A5 quer maX.file protect 75mm schwarz
Ordner Kunststoff A5 quer maX.file protect 75mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA722160
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842334
EAN/GTIN:
     4008110313849
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff Schlitzordner
  • Mit Wechselfenster, grauen Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik
  • ohne Kantenschutz
  • Extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP- Folie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A5
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.298 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
180 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
ohne
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, aktenordner a5 quer schwarz, aktenordner a5 quer, akten-ordner schwarz, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 3,56*
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 4,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.