Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter Style Partikelschnitt 4x35mm (2101809)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter Style Partikelschnitt 4x35mm (2101809)
Artikel-Nr.:  467-KATA716627
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101809
EAN:  5028252198493
  • Mit automatischer An- und Abschaltung, Rücklaufmodus.
  • Auffangvolumen: 20 Liter.
  • Mit Tragegriff.
  • Eingabebreite: 230mm.
  • Größe: 410 x 232 x 430mm (BxHxT).
  • Gewicht: 8,2kg.
  • Farbe: schwarz/weiß.
  • Partikelschnitt: 4x35mm.
  • Schnittleistung: ca. 13Blatt.
  • Sicherheitsstufe: 3.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
kleines Büro oder zu Hause
Marke:
Acco
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x35 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
20 Liter
Eingabebreite:
225 mm
Schneidleistung:
13 Blatt
Höhe:
430 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
410 mm
Gehäusefarbe:
schwarz/weiß
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Shredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 80,90*
1 Tag
€ 4,95*
€ 84,76*
1 Tag
€ 4,95*
€ 84,76*
1 Tag
€ 6,00*
€ 84,80*
mcbuero
Frei Haus
€ 92,47*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101809
€ 93,49*
€ 111,25
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 350,86*
€ 417,52
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 407,66*
€ 485,12
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 406,08*
€ 483,24
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 471,52*
€ 561,11
Ähnlich
Acco
2101996EU
€ 257,18*
€ 306,04
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 251,82*
€ 299,67
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 251,82*
€ 299,67
Ähnlich
Acco
2101997EU
€ 295,43*
€ 351,56
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 310,76*
€ 369,80
Ähnlich
Rexel
P180CD
€ 150,55*
€ 179,15
Ähnlich
Rexel
V120
€ 77,98*
€ 92,80
Ähnlich
Acco
IB583032
€ 15,96*
€ 18,99
Ähnlich
Acco
IB451607
€ 28,57*
€ 34,00
Ähnlich
Acco
IB451706
€ 28,57*
€ 34,00
Ähnlich
Acco
IB451614
€ 28,57*
€ 34,00
Ähnlich
Acco
IB451621
€ 28,57*
€ 34,00
Ähnlich
Acco
IB451331
€ 29,28*
€ 34,84
Ähnlich
Acco
IB451638
€ 29,53*
€ 35,14
Ähnlich
Acco
IB451737
€ 29,28*
€ 34,84
Ähnlich
Acco
55663
€ 25,68*
€ 30,56
Ähnlich
Acco
55664
€ 32,48*
€ 38,65
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 738,03*
€ 878,26
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 853,44*
€ 1.015,59
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 99,97*
€ 118,96
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,00*
€ 69,02
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 41,05*
€ 48,85
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 155,00*
€ 184,45
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 90,79*
€ 108,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 122,46*
€ 145,73
Ähnlich
Acco
41614E
€ 10,61*
€ 12,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG