Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-31 schwarz
Pultordner 1-31 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA707736
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400001962
EAN/GTIN:
     4002030424180
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktendeckel
Aktenordner
Aktenumschlag
  • Material Einband: aus Hartpappe (RC)
  • Ausstattung, Angabe Rückenqualität/Farbe/Material Fächerblock/Anzahl Sichtlöcher: dehnbarer Leinenrücken, Zwischenblätter aus 320 g/qm Manilakartongrau,
  • Tabausstattung (Material und Angabe ob Schildchen auswechselbar): überstehende PP-Tabe
  • Besonderheit: Rückenbreite: 50 mm
  • für Format: für A4
  • Größe (B x H): 265 x 340 mm
  • Tabe: 1 - 31
  • Fächer: 32 Fächer
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
31
Besonderheiten:
1-31
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
1.348 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
340 mm
Marke:
Elba
Weitere Suchbegriffe: Brief-Ordner, Briefordner, Büro-Ordner, Büroordner, Einlagemappe, Einlegemappe, Pultordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, einlegemappe schwarz din a 4, standard-ordner, elba standard-ordner, 42418, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 9,48*
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 9,49*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 10,50*
€ 10,53*
€ 4,70*
ab € 10,80*
€ 10,82*
€ 6,58*
ab € 10,91*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.