Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Klinge 9mm Metallführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Klinge 9mm Metallführung
Cutter Klinge 9mm Metallführung
Artikel-Nr.:
     467-KATA706412
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770300
EAN/GTIN:
     4011123215208
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Klassischer Cutter für leichte bis mittelschwere Schneidarbeiten
  • mit langer Metall-Messerführung
  • Schieberaster und automatischer Klingenarretierung
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • inklusive 2 Ersatzklingen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klingenbreite:
9 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 5,42*
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 5,47*
4 Tage
19
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 6,61*
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 6,78*
2 Tage
19
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,49*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,95*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,58*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,84*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.