Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA705379 Herst.-Nr.: DAH00.06.00565 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Hebel-Schneidemaschine Dahle 565
- Mit Metalltisch
- Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl, Sicherheitsautomatik
- automatische Pressung
- Ausstattung: 2 Winkelanlagen mit cm-, DIN-, Inch-Teilung, Rückanschlag verstellbar, Vorderanschlag ausziehbar bis 170 mm, mit integrierter Schmalstreifen-Schneidevorrichtung, Formatlinien auf dem Tisch
- Tragekomfort durch Griffmulden
- Gewicht: 8,4 kg
- Farbe: Blau
- Tischgröße (B x T): 355 x 475 mm
- Schnittlänge: 390 mm
- Schnitthöhe: 4,0 mm
- GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittlänge: | 390 mm | Schnitthöhe: | 32 Blatt | Pressung: | automatisch | Tischgröße: | 475x335 mm | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Guillotine, Hobbyschneidemaschine, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 244,37* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 244,38* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 244,46* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 246,28* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 252,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 793,64* | € 944,43 | Ähnlich | | | | € 1.114,53* | € 1.326,29 | Ähnlich | | | | € 104,07* | € 123,84 | Ähnlich | | | | € 443,01* | € 527,18 | Ähnlich |  | | | € 378,60* | € 450,53 | Ähnlich | | | | € 153,58* | € 182,76 | Ähnlich | | | | € 246,28* | € 293,07 | Ähnlich | | | | € 259,04* | € 308,26 | Ähnlich | | | | € 28,56* | € 33,99 | Ähnlich | | | | € 77,58* | € 92,32 | Ähnlich | | | | € 102,37* | € 121,82 | Ähnlich | | | | € 124,38* | € 148,01 | Ähnlich | | | | € 151,32* | € 180,07 | Ähnlich |  | | | € 27,04* | € 32,18 | Ähnlich | | | | € 565,12* | € 672,49 | Ähnlich | | | | € 817,18* | € 972,44 | Ähnlich | | | | € 822,19* | € 978,41 | Ähnlich | | | | € 209,36* | € 249,14 | Ähnlich | | | | € 226,26* | € 269,25 | Ähnlich | | | | € 57,92* | € 68,92 | Ähnlich |  | | | € 66,29* | € 78,89 | Ähnlich |  | | | € 95,20* | € 113,29 | Ähnlich |  | | | € 605,69* | € 720,77 | Ähnlich |  | | | € 833,39* | € 991,73 | Ähnlich | | | | € 147,70* | € 175,76 | Ähnlich | | | | € 118,03* | € 140,46 | Ähnlich | | | | € 92,90* | € 110,55 | Ähnlich | | | | € 217,77* | € 259,15 | Ähnlich | | | | € 224,88* | € 267,61 |
|  |  |
|
 |
|
|