Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA704639 Herst.-Nr.: 0026001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Ablagebox Economy R-Kive Prima.
- Für 3 Archivboxen 80 mm oder 2 Archivboxen 100 mm oder 3 Ordner 80 mm.
- Doppelwandige Konstruktion an Trageseiten und Boden.
- Mit Archivdruck.
- Deckel wird erstbei der Verwendung der Box abgetrennt, kann also nicht bei der Lagerung verloren gehen,
- durch Fast-Fold-System schnell aufgebaut und einsatzbereit.
- Material: 100 % Recycling-Karton.
- Für Format: A4.
- Größe (B x Tx H): 311 x 397 x 260 mm.
- Farbe: Blau/Schwarz/Weiß.
- Lieferung gefaltet und zusammengebaut.
Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 311 mm | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 255 mm | Material: | Karton | Verwendung für: | bis DIN A4 | Besonderheiten: | großes Beschriftungsfeld | Farbe: | blau weiß | Umweltzeichen: | 100% RC-Material |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Transportschachtel, Archivbox, Archiv-Ablagebox, Altablage-Schachtel, Archiv-Ablageschachtel, Altablage-Box, Ordnerbox, Ordnerschachtel, Schachtel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  |  | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  |  | 1 |  | € 3,99* | ab € 1,02* | € 1,23* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 3,99* | ab € 1,10* | € 1,32* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 10 |  | € 3,90* | ab € 2,20* | € 2,62* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 3,99* | ab € 3,03* | € 3,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|