Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704489 Herst.-Nr.: 57653-00001 EAN/GTIN: 4042448812568 |
| |
|
| | |
| - Haftnotizen sind gut mit Füllhalter Kugelschreiber oder Filzschreiber zu beschriften und ohne Rückstände ablösbar.
- Block 100 Blatt.
- Farbe: gelb
- Format/Größe: 50x40 mm
- Inhalt: 3x 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 3x100 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 50x40mm | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 50 mm | Marke: | Tesa | Papiergewicht: | 65 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa packband 50mm, haftnotiz, tesa haftnotiz, 57653, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 1,28* | € 2,40* | | | | | 1 Tag | | | 0,333 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,43001* | € 2,64* | | | | | | | | 3,333 | | pro Paket | € 4,16* | ab € 1,71* | € 3,13002* | | | | Lager 467 | | | | 1,333 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 1,68* | € 3,18* | | | | | | 16 Tage | | | 1,333 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 1,90002* | € 3,46002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Block (ab € 0,56* pro Block) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1,333 Pakete | Mindestbestellmenge: 1,333 Pakete ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|