Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Schreibunterlage 40x60cm schwarz (710201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Schreibunterlage 40x60cm schwarz (710201)
Schreibunterlage 40x60cm schwarz (710201)
Artikel-Nr.:  467-KATA698602
Hersteller:  Durable
Herst.-Nr.:  710201
EAN/GTIN:  4005546710006
Artikeldatenblatt
  • PVC
  • rutschfest, elastisch, mit Dekorille
Weitere Informationen:
Produktbreite:
60 cm
Farbe:
schwarz
Produktlänge:
40 cm
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
... > Lager 467 > Rund um den Schreibtisch > Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Lederschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage
Angebote (6)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 3,37*
€ 3,88*
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 3,97*
Lager 467
€ 3,99*
ab € 4,26*
€ 4,97*
1 Tag
€ 4,16*
ab € 5,16*
€ 5,66*
1 Tag
€ 3,75*
ab € 5,61*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand von Lager 467
Versand von Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825848
ab € 5,95*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm blau
5 Star
825821
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825856
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm grau
5 Star
825813
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
82583X
ab € 5,94*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage 52x65cm schwarz
5 Star
825864
ab € 4,15*
Ähnlich
5 Star Schreibunterlage Papier 59x41 cm 80 g Inh.30 BL
5 Star
Z0042
ab € 3,87*
Ähnlich
arlac® Schreibunterlage BUSINESS, schwarz/243.01 61x44,5 cm
Confon
243.01
ab € 12,42*
Ähnlich
Blomus Schreibunterlage Akto/63208
Blomus
63208
ab € 41,68*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK, 680 x 530 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 8,48*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage ARTWORK/7201-01 68x53 cm schwarz
Durable
7201-01
ab € 8,67*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS/7113-19 50 x 65 cm farblos
Durable
7113-19
ab € 4,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, dunkelblau
Durable
710207
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
ab € 3,56*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 3,37*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
710307
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, grau
Durable
710310
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, rot
Durable
710303
ab € 4,12*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
710301
ab € 4,34*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720407
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, grau
Durable
720410
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, rot
Durable
720403
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT JAHRESKALENDER, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720401
ab € 4,75*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, metallic silber
Durable
720823
ab € 9,95*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE VEGAS, 690 x 510 mm, schwarz
Durable
720801
ab € 10,28*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, dunkelblau
Durable
720907
ab € 7,87*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage WORK PAD, schwarz
Durable
720901
ab € 7,51*
Ähnlich
LACO Avantgarde Schreibunterlage AV 117/AV117 schwarz
Laco
AV117
ab € 30,58*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg Schreibunterlage Auflage blau Synthos VSP 65x52cm
Läufer & Gutenberg
LAE49645BL
ab € 5,05*
Ähnlich
Läufer & Gutenberg
41653
ab € 14,01*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, adria-blau (5050091)
Läufer & Gutenberg
49795
ab € 7,20*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA RONDO, schwarz (5050088)
Läufer & Gutenberg
49776
ab € 7,20*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43700 50x70cm klar
Läufer & Gutenberg
43700
ab € 6,62*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage DURELLA TRANSPARENT/43740 50x70cm matt
Läufer & Gutenberg
43740
ab € 5,92*
Ähnlich
LÄUFER Schreibunterlage MATTON TRANSPARENT glasklar/32600 40x60cm
Läufer & Gutenberg
32600
ab € 11,87*
Ähnlich
Papier-Schreibunterlage, 30 Blatt, 595 x 410 x 4 mm, Lilac
Sigel
HO355
ab € 3,62*
Ähnlich
Rapid Heftzange F 51 chrom
Isaberg Rapid
F51
ab € 5,75*
Ähnlich
Schreibunterlage 56x42cm Papier mit Schutzklappe blau (86-98207)
König Ebhardt
86-98207
ab € 11,87*
Ähnlich
Schreibunterlage DURELLA D1, Kunststoff, 65 x 52 cm, grün
Läufer & Gutenberg
41651
ab € 8,86*
Ähnlich
Schreibunterlage DURELLA D1, Kunststoff, 65 x 52 cm, schwarz
Läufer & Gutenberg
41656
ab € 9,31*
Ähnlich
Schreibunterlage Ice, Blue, mit Sichtfolie, 65,6 x 44,8 cm, blau
CEP Industrie
770 Ice Blue
ab € 18,04*
Ähnlich
Schreibunterlage MATTON, 70 x 50 cm, farblos, tr
Läufer & Gutenberg
32700
ab € 13,47*
Ähnlich
Schreibunterlage, Kunststoff, 63 x 50 cm, blau
Staples
7565704
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG