Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA664733 Herst.-Nr.: 96626C EAN/GTIN: 3329680966268 |
| |
|
| | |
| - Zeichenblock säurefreiem Papier
- kopfseitig verleimt
- Empfohlen für Bleistift, Pastell, Tusche und Kohlestift
- Auch für Naßtechniken geeignet
- Block mit 30 Blatt
- Format: DIN A5
- Sonstiges: 180g/qm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 30 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.2068 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Clairefontaine | Papiergewicht: | 180 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, skizzenblock a5, skizzen block, clairefontaine skizzenblock, Entwurfblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,36* | € 4,21* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,85* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,07867* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|